I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X186.000.0 ALIMENTATORE LED 240W HLG-240H-24 IP67 M - 3.X186.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 240...240 W
Ausgangsstrom - 10410...10410 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550574452
Artikelnummer
IGZ3.X186.000.0
Herstellernummer
3.X186.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
240...240 W
Ausgangsstrom:
10410...10410 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
38 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
68 mm
Länge:
244 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Schutzklasse:
I
Alimentatore elettronico IP67 a tensione costante 24Vdc 240W. Completo di cavi uscenti L=220mm e L=650mm. Vin=90÷305Vac, 47÷63Hz, Vout=24Vdc±5%, Iout=10,41A. Le caratteristiche del prodotto includono protezione contro le sovratensioni, protezione di cortocircuito, protezione contro sovracorrente e sovratemperatura. Temperatura di utilizzo: 35 °C / +70 °C. Gli alimentatori sono completi di apposite fori e asole per il fissaggio tramite tasselli ancoranti o viti filettate. Dimensioni (mm): 244x68x38.


