Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X190.004.0 CONTROCASSA A PAVIMENTO POLP D=140 H=100 - 3.X190.004.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einbauhöhe/-tiefe - 101 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550607389

Artikelnummer

IGZ3.X190.004.0

Herstellernummer

3.X190.004.0

Hersteller

IGZ

Anwendung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Einbauhöhe/-tiefe:

101 mm

Realizzata in materiale plastico (polipropilene). Completa di tappo anteriore con sistema per estrazione dei cavi e doppia entrata dei cavi. A terreno o a pavimento prevedendo una soletta in calcestruzzo. Dimensioni (mm): ø19x100. Colore: Nero (04).