I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X199.024.0 RIFRAT.DIST.ELLITT.D=65 SP=5 PER LIGHT U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Durchmesser - 65 mm
Höhe/Tiefe - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550607471
Artikelnummer
IGZ3.X199.024.0
Herstellernummer
3.X199.024.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
65 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
X199 - Rifrattore per distribuzione ellittica del flusso luminoso di colore Trasparente incolore. Dimensione: Ø65x4mm.