I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X211.000.0 ALIMENTATORE LED 60W DALI 350MA - 3.X211.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 56...56 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 39 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550607587
Artikelnummer
IGZ3.X211.000.0
Herstellernummer
3.X211.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsspannung:
56...56 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
39 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
77 mm
Länge:
133 mm
Schutzklasse:
II
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI 60W, con funzioni STEP-DIM, ASTRO-DIM, PROFILO MEZZANOTTE, Vin=120÷277Vac, 50÷60Hz Vout=18÷56Vdc, Iout=350mA (SELV) Grado di protezione IP20. Dimensioni (mm): 133x77x39.


