I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X216.000.0 ALIMENTATORE LED GRADO IP68 20W 500MA - 3.X216.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 72...72 V
Ausgangsleistung - 35...35 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP68
Höhe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550607631
Artikelnummer
IGZ3.X216.000.0
Herstellernummer
3.X216.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsspannung:
72...72 V
Ausgangsleistung:
35...35 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP68
Höhe:
70 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
90 mm
Länge:
170 mm
Schutzklasse:
II
Alimentatore elettronico 35W (0÷35W), 500mA, DALI, IP68, con box in materiale termoplastico ad alta resistenza e cavi uscenti. Vin=100÷264Vac, 50÷60Hz Vout=72Vdc (SELV), Iout=500mA. Dimensioni (mm): 170x90x70.


