Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X256.004.0 HONEYCOMB D=46 - 3.X256.004.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X256.004.0 HONEYCOMB D=46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550677979

Artikelnummer

IGZ3.X256.004.0

Herstellernummer

3.X256.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenraster

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Durchmesser:

49 mm

Frangiluce nido d’ape - IP66 per l'installazione è necessaria la cornice porta accessori. D= 49 mm