Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X260.024.0 RIFRATTORE PER DISTRIBUZIONE ELLITTICA D - 3.X260.024.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X260.024.0 RIFRATTORE PER DISTRIBUZIONE ELLITTICA D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Durchmesser - 49 mm

  • Raster gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550678013

Artikelnummer

IGZ3.X260.024.0

Herstellernummer

3.X260.024.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Durchmesser:

49 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Rifrattore per distribuzione ellittica - IP66. Dimensioni (mm): ø49, Peso (kg): 0,04. Ambiente di utilizzo: Esterno