Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X327.000.0 ALIM.LED XITANIUM 20W/m 0,15-0,5A 54V 47 - 3.X327.000.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X327.000.0 ALIM.LED XITANIUM 20W/m 0,15-0,5A 54V 47

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550756186

Artikelnummer

IGZ3.X327.000.0

Herstellernummer

3.X327.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Durchmesser:

80 mm

Alimentatore On-Off 20 W IP20 per Ta 25°.