I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X332.015.0 CONTROCASSA PER INCASSO POLC.L=93 PER WA - 3.X332.015.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 93 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550783946
Artikelnummer
IGZ3.X332.015.0
Herstellernummer
3.X332.015.0
Hersteller
IGZ
Anwendung:
sonstige
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
93 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
93 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
54.5 mm


