I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X339.015.0 BASETTA PER PLAFONE ALL.L=90 PER WALKY E - 3.X339.015.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 90 mm
Breite - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550756308
Artikelnummer
IGZ3.X339.015.0
Herstellernummer
3.X339.015.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
32 mm
Basetta a parete per vano ottico Walky quadrato 90x90mm. Realizzata in pressofusione di alluminio e sottoposta a trattamento di verniciatura a polveri che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.


