Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X359.004.0 FRANGILUCE NIDO D APE L=1185 X LINEALUCE - 3.X359.004.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X359.004.0 FRANGILUCE NIDO D APE L=1185 X LINEALUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550757411

Artikelnummer

IGZ3.X359.004.0

Herstellernummer

3.X359.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenraster

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Länge:

1185 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Frangiluce nido d'ape L=1185mm. Realizzato in lamiera di alluminio con trattamento superficiale di verniciatura.