Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X366.024.0 FILTRO ELLITTICO 40X60 L=888 X LINEALUCE - 3.X366.024.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X366.024.0 FILTRO ELLITTICO 40X60 L=888 X LINEALUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550757480

Artikelnummer

IGZ3.X366.024.0

Herstellernummer

3.X366.024.0

Hersteller

IGZ

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Länge:

888 mm

Breite:

60 mm

Höhe/Tiefe:

40 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Filtro ellittico 40x80 di lunghezza L=888mm per ottica flood. Realizzato in PMMA.