ILMAS SRL - ILA00601760060A TOSHIBA PAR16 GU10 230V 5-50W 3000K CRI9 - 00601760060A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 350...350 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenform - Reflektor
Packung
1 ST
EAN
7449079708197
Artikelnummer
ILA00601760060A
Herstellernummer
00601760060A
Hersteller
ILA
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
350...350 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenform:
Reflektor
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenbezeichnung:
PAR16
Mit Fernbedienung:
nein
Lampada LED PAR16 GU10 5W 350Lm 3000K 34° IRC90. Durata: 15000h.


