Startseite

ILMAS SRL - ILA10062YN1 1006 MARQUEZ LED BIANCO 6X23W 3000K CRI> - 10062YN1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 11100 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Länge - 482 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071920979

Artikelnummer

ILA10062YN1

Herstellernummer

10062YN1

Hersteller

ILA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

11100 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

482 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

6

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

weiß

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

363.5 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

1006 Marquez Osram. Installazione a sospensione orientabile: 345° inclinabile: 60°. Corpo: Corpo e staffe in estruso di alluminio. Ottica: Ghiera in alluminio pressofuso. Colore: Bianco. Alimentatore escluso. Lampada: LED 6X23W 11100Lm 3000K 40°.