ILMAS SRL - ILA1242NEJ1 1242 OVER LED PS MAXI BIANCO 33W CRI>90 - 1242NEJ1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449079856737
Artikelnummer
ILA1242NEJ1
Herstellernummer
1242NEJ1
Hersteller
ILA
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3200 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
127 mm
Höhe/Tiefe:
184 mm
Geeignet für Lampenleistung:
34...34 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
180 mm
Nennstrom:
900...900 mA
Reflektorfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



