ILMAS SRL - ILA4997GDR2 4997 SUMMER MIDI 160 NERO 25W 2700K CRI> - 4997GDR2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2450 lm
Gehäusefarbe - schwarz
Durchmesser - 165 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079955003
Artikelnummer
ILA4997GDR2
Herstellernummer
4997GDR2
Hersteller
ILA
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2450 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Durchmesser:
165 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Reflektor:
hochglänzend
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
315 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



