Startseite

ILMAS SRL - ILA0789SFT1E 0789 HAMMER Q EXTRA 230 BIANCO 39W 3000K - 0789SFT1E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070339000

Artikelnummer

ILA0789SFT1E

Herstellernummer

0789SFT1E

Hersteller

ILA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4200 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

95 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Lampenleistung:

38...38 W

Einbaubreite:

215 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

230 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

215 mm

Länge:

230 mm

Nennstrom:

1050...1050 mA

Reflektorfarbe:

weiß

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Hammer Q Extra 230. Corpo: Corpo in pressofusione di alluminio. Ottica: Riflettore in alluminio metallizzato vetro di protezione. Colore: Bianco. Alimentatore incluso. Lampada: LED 38W 4200lm 3000K 60°.