Startseite

ILMAS SRL - ILA0799TFN1E 0799 HAMMER EXTRA 230 BIANCO 39W 4000K C - 0799TFN1E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070422245

Artikelnummer

ILA0799TFN1E

Herstellernummer

0799TFN1E

Hersteller

ILA

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4400 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

112 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

230 mm

Geeignet für Lampenleistung:

38...38 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

1050...1050 mA

Reflektorfarbe:

weiß

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Hammer Extra 230. Corpo: Corpo in pressofusione di alluminio. Ottica: Riflettore in alluminio metallizzato vetro di protezione. Colore: Bianco. Alimentatore incluso. Lampada: LED 38W 4400Lm 4000K 40°.