Startseite

ILMAS SRL - ILA1241JCR1 1241 OVER LED PS MIDI BIANCO 17W 2400K C - 1241JCR1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2400...2400 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079921787

Artikelnummer

ILA1241JCR1

Herstellernummer

1241JCR1

Hersteller

ILA

Farbtemperatur:

2400...2400 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1300 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

102 mm

Höhe/Tiefe:

170 mm

Geeignet für Lampenleistung:

17...17 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

155 mm

Nennstrom:

500...500 mA

Reflektorfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Over LED PS Mini - 1241. Adattatore universale 3 fasi. Proiettore a binario orientabile orientabile: 355°. Corpo: Corpo in pressofusione di alluminio. Ottica: Riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione. Colore: Bianco. Lampada: LED 17W 1300Lm 2400K 50°. Alimentatore incluso.