Startseite

ILMAS SRL - ILA1242SDJ1 1242 OVER LED PS MAXI BIANCO 25W 3000K C - 1242SDJ1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070207224

Artikelnummer

ILA1242SDJ1

Herstellernummer

1242SDJ1

Hersteller

ILA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

127 mm

Höhe/Tiefe:

184 mm

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

180 mm

Nennstrom:

700...700 mA

Reflektorfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Over LED PS MAXI - 1242. Adattatore universale 3 fasi. Proiettore a binario orientabile orientabile: 355°. Corpo: Corpo in pressofusione di alluminio. Ottica: Riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione. Colore: Bianco. Lampada: LED 25W 3000Lm 3000K 33°. Alimentatore incluso.