Startseite

ILMAS SRL - ILA18082YN0 1808 BOB ECO GRIGIO ARLED OSRAM 23W 3000 - 18082YN0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070269277

Artikelnummer

ILA18082YN0

Herstellernummer

18082YN0

Hersteller

ILA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1850 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

110 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

23...23 W

Einbaubreite:

165 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

181 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

165 mm

Länge:

181 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

1808 Bob Eco Led Osram. Incasso orientabile inclinabile: 60°. Corpo: Corpo e staffe in acciaio verniciato. Ottica: Ghiera e cornice in alluminio. Colore: Grigio. Alimentatore escluso. Lampada: LED 23W 1850Lm 3000K 40°.