ILMAS SRL - ILA4532SCN1 4532 ORION BIANCO F111 2X17W 3000K CRI>9 - 4532SCN1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
7449079756679
Artikelnummer
ILA4532SCN1
Herstellernummer
4532SCN1
Hersteller
ILA
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4400 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
359 mm
Geeignet für Lampenleistung:
17...17 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
112 mm
Länge:
374 mm
Nennstrom:
500...500 mA
Reflektorfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



