Startseite

ILMAS SRL - ILA9605A021 9605 BINARIO STD/DALI BIANCO 2 M 9000-2/ - 9605A021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 6

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079916448

Artikelnummer

ILA9605A021

Herstellernummer

9605A021

Hersteller

ILA

Nennspannung:

230...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

6

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Höhe:

37.8 mm

Breite:

31.4 mm

Biegbar:

nein

Binario 6 fasi Dali. Ambiente di utilizzo: indoor. Caratteristiche di cablaggio: 230V 50Hz 16A. Caratteristiche di costruzione: Lunghezza: 2m. Colore: Bianco. Grado IP: 20.