Startseite

ILME - ILMA2M 0915.02 CONT.COMP.2 FORI D.22 M25 - A2M 0915.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Durchmesser der Öffnungen - 11 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747092524

Artikelnummer

ILMA2M 0915.02

Herstellernummer

A2M 0915.02

Hersteller

ILM

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Durchmesser der Öffnungen:

11 mm

Contenitori per comandi e segnalazione