Startseite

ILME - ILMA2M 0920.06 CONT.COMP.6 FORI D.22 M25 - A2M 0920.06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 6

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Durchmesser der Öffnungen - 22 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

8015747092586

Artikelnummer

ILMA2M 0920.06

Herstellernummer

A2M 0920.06

Hersteller

ILM

Anzahl der Befehlsstellen:

6

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

Contenitori per comandi e segnalazione