ILME - ILMA2P 0925.04 CONTENITORE 4FORI D.22 PC - A2P 0925.04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
8015747000376
Artikelnummer
ILMA2P 0925.04
Herstellernummer
A2P 0925.04
Hersteller
ILM
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
contenitori completi con ingresso cavi, cassette e coperchi pressofusi in lega di alluminio, verniciatura con polvere a base di resine epossipoliestere di colore grigio RAL 7042, coperchio asportabile fi ssato a mezzo viti, in acciaio zincato, guarnizione speciale in gomma NBR, ancorata al coperchio , grado di protezione IP65 (secondo CEI EN 60529), intervallo di temperatura: -20 °C ÷ +80 °C



