Startseite

ILME - ILMA2P 1520.12 CONTENITORE 12FORI D.22PC - A2P 1520.12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 12

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747000413

Artikelnummer

ILMA2P 1520.12

Herstellernummer

A2P 1520.12

Hersteller

ILM

Anzahl der Befehlsstellen:

12

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

contenitore completo dimensioni 152 x 205