Startseite

ILME - ILMAPS 12 CAS.141X166X64 GREZZA - APS 12

KopierenKopieren
ILME - ILMAPS 12 CAS.141X166X64 GREZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747001656

Artikelnummer

ILMAPS 12

Herstellernummer

APS 12

Hersteller

ILM

Cassetta vuota con pareti e coperchio completamente chiusi pressofusi in lega di alluminio complete di: • guarnizioni antinvecchiamento • viti di fissaggio del coperchio in acciaio, resistenti alla corrosione, impronta croce • grado di protezione IP66/IP67 (CEI EN 60529) • anelli per imperdibilità viti coperchio, a corredo • fornitura completa di inserto in ottone, vite, capicorda e rondella per conduttori di terra da 6 mm2 • possibilità di aggiungere un morsetto di terra sul coperchio (kit APR T) • grezze, non verniciate • dimensioni esterne 141 x 166 x 64 mm - dimensioni interne minime 128 x 153 x 49 mm