ILME - ILMBC 4034 T3 CASSETTA TRIPLICE BK - BC 4034 T3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8015747003179
Artikelnummer
ILMBC 4034 T3
Herstellernummer
BC 4034 T3
Hersteller
ILM
Cassetta triplice in poliestere termoplastico rinforzato con fibre di vetro autoestinguente omologato UL color grigio RAL 7035. Viene fornita corredata di pressacavi e tappi ARD 29 e ARD 36 tutti con guarnizioni in gomma morbida antiolio e antinvecchiamento, staffe metalliche in acciaio inox per il montaggio a parete e setti di separazione isolanti per zona ingresso/derivazione. Sedi filettate riportate, viti imperdibili.