ILME - ILMBK 1693 PR.SIC.DA QUADRO 380V 16A - BK 1693

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
1 ST
EAN
8015747004596
Artikelnummer
ILMBK 1693
Herstellernummer
BK 1693
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
sonstige
Militärausführung:
nein



