Startseite

ILME - ILMBK 1694 PR.SIC.DA QUADRO 220V 16A - BK 1694

KopierenKopieren
ILME - ILMBK 1694 PR.SIC.DA QUADRO 220V 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747004626

Artikelnummer

ILMBK 1694

Herstellernummer

BK 1694

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

sonstige

Militärausführung:

nein

Prese con interruttore di blocco con portafusibili • Grado di protezione IP66/IP67 (CEI EN 60529) • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente UL • Coperchietto con innesto a baionetta • Doppio blocco meccanico che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso • Portafusibili a tappo per cartucce cilindriche 10x38 mm - fusibili esclusi • Numero di poli: 3+T