ILME - ILMCAF 16 CST.MOB.2L.A.16P.PG21. FR - CAF 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Breite - 43 mm
Höhe - 81.5 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747005906
Artikelnummer
ILMCAF 16
Herstellernummer
CAF 16
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Breite:
43 mm
Höhe:
81.5 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie mobili per chiusura doppia


