ILME - ILMCAO 16 L21 CST.MOB.1L.A.16P.PG21. OR - CAO 16 L21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Breite - 43 mm
Höhe - 76 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747006224
Artikelnummer
ILMCAO 16 L21
Herstellernummer
CAO 16 L21
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Breite:
43 mm
Höhe:
76 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie mobili per chiusura singola


