ILME - ILMCAP 10 L2 CST.PAR.1L.A.10P.2PG21 - CAP 10 L2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig
Bügellage - Oberteil
Breite - 57 mm
Höhe - 73 mm
Packung
1 ST
EAN
8015747007665
Artikelnummer
ILMCAP 10 L2
Herstellernummer
CAP 10 L2
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Bügellage:
Oberteil
Breite:
57 mm
Höhe:
73 mm
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Custodie da parete chiusura singola con 1 leva


