Startseite

ILME - ILMCAP 10 L229 CST.PAR.1L.A.10P.2PG29 - CAP 10 L229

KopierenKopieren
ILME - ILMCAP 10 L229 CST.PAR.1L.A.10P.2PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig

  • Bügellage - Oberteil

  • Breite - 57 mm

  • Höhe - 73 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747007696

Artikelnummer

ILMCAP 10 L229

Herstellernummer

CAP 10 L229

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

zweiseitig

Bügellage:

Oberteil

Breite:

57 mm

Höhe:

73 mm

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Custodie da parete chiusura singola con 1 leva