Startseite

ILME - ILMCAP 16.221 CST.PAR.2L.A.16P.2PG21 - CAP 16.221

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig

  • Breite - 59 mm

  • Höhe - 77 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747008228

Artikelnummer

ILMCAP 16.221

Herstellernummer

CAP 16.221

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

zweiseitig

Breite:

59 mm

Höhe:

77 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodie da parete chiusura doppia