ILME - ILMCAP 16 L29 CST.PAR.1L.A.16P.PG29 - CAP 16 L29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Bügellage - Oberteil
Breite - 57 mm
Höhe - 77 mm
Packung
1 ST
EAN
8015747236669
Artikelnummer
ILMCAP 16 L29
Herstellernummer
CAP 16 L29
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Breite:
57 mm
Höhe:
77 mm
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Custodie da parete chiusura singola con 1 leva


