ILME - ILMCAP 24.229 CST.PAR.2L.A.24P.2PG29 - CAP 24.229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig
Breite - 59 mm
Höhe - 80 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747008655
Artikelnummer
ILMCAP 24.229
Herstellernummer
CAP 24.229
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Breite:
59 mm
Höhe:
80 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie da parete chiusura doppia



