ILME - ILMCAP 24 L29 CST.PAR.1L.A.24P.PG29 - CAP 24 L29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Bügellage - Oberteil
Breite - 57 mm
Höhe - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8015747008525
Artikelnummer
ILMCAP 24 L29
Herstellernummer
CAP 24 L29
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Breite:
57 mm
Höhe:
80 mm
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Custodie da parete chiusura singola con 1 leva


