ILME - ILMCAV 16.29 CST.MOB.2L.A.16P.PG29. VE - CAV 16.29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Breite - 43 mm
Höhe - 81.5 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747009836
Artikelnummer
ILMCAV 16.29
Herstellernummer
CAV 16.29
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Breite:
43 mm
Höhe:
81.5 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie mobili per chiusura doppia


