Startseite

ILME - ILMCAV 16 G CST.MOB.2L.A.16P.PG21. VE - CAV 16 G

KopierenKopieren
ILME - ILMCAV 16 G CST.MOB.2L.A.16P.PG21. VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 63.5 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747009461

Artikelnummer

ILMCAV 16 G

Herstellernummer

CAV 16 G

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Breite:

43 mm

Höhe:

63.5 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodie mobili con chiusura doppia