ILME - ILMCAV 16 L29 CST.MOB.1L.A.16P.PG29. VE - CAV 16 L29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Breite - 43 mm
Höhe - 76 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747226059
Artikelnummer
ILMCAV 16 L29
Herstellernummer
CAV 16 L29
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Breite:
43 mm
Höhe:
76 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie mobili per chiusura singola


