Startseite

ILME - ILMCAV 24.21 CST.MOB.2L.A.24P.PG21. VE - CAV 24.21

KopierenKopieren
ILME - ILMCAV 24.21 CST.MOB.2L.A.24P.PG21. VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 76 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 10 ST

EAN

8015747010115

Artikelnummer

ILMCAV 24.21

Herstellernummer

CAV 24.21

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Breite:

43 mm

Höhe:

76 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodie mobili per chiusura doppia