Startseite

ILME - ILMCCMA 2.5 CTT.M.AR.16A 2,5MMQ - CCMA 2.5

KopierenKopieren
ILME - ILMCCMA 2.5 CTT.M.AR.16A 2,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 16 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Silber

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8015747012409

Artikelnummer

ILMCCMA 2.5

Herstellernummer

CCMA 2.5

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

Stift

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

16 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

contatto a crimpare maschio