Startseite

ILME - ILMCDAF 16 FRUTTO PRESA 16 POLI*NEW - CDAF 16

KopierenKopieren
ILME - ILMCDAF 16 FRUTTO PRESA 16 POLI*NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 16

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747013055

Artikelnummer

ILMCDAF 16

Herstellernummer

CDAF 16

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

16

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...4 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Mit Schutzleiter:

ja

frutti, connessione con morsetto a vite frutti presa con contatti femmina