Startseite

ILME - ILMCDCM 16 N FR.SP.CRIMP.16P.17-32*NEW - CDCM 16 N

KopierenKopieren
ILME - ILMCDCM 16 N FR.SP.CRIMP.16P.17-32*NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747013567

Artikelnummer

ILMCDCM 16 N

Herstellernummer

CDCM 16 N

Hersteller

ILM

Frutti serie CLASS, versione standard Per contatti maschio 10A