Startseite

ILME - ILMCDDF 72 N FRUTTO PR.72P. N.73/144 - CDDF 72 N

KopierenKopieren
ILME - ILMCDDF 72 N FRUTTO PR.72P. N.73/144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747013864

Artikelnummer

ILMCDDF 72 N

Herstellernummer

CDDF 72 N

Hersteller

ILM

Frutti serie CLASS, versione standard Per contatti maschio 10A