ILME - ILMCDF 08 FRUTTO PRESA 8 POLI 50V - CDF 08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - ohne Kontakte
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 50 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
1 ST
EAN
8015747103237
Artikelnummer
ILMCDF 08
Herstellernummer
CDF 08
Hersteller
ILM
Kontaktausführung:
ohne Kontakte
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein


