Startseite

ILME - ILMCDFA 1.0 CTT.F.AR.10A 1,0MMQ - CDFA 1.0

KopierenKopieren
ILME - ILMCDFA 1.0 CTT.F.AR.10A 1,0MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 10 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1...1 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Silber

Packung

  • 200 ST

EAN

8015747103985

Artikelnummer

ILMCDFA 1.0

Herstellernummer

CDFA 1.0

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

Buchse

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

10 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1...1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

contatto a crimpare femmina