Startseite

ILME - ILMCDFA 6A CTT.F.AR.6A INTERF.C.ST. - CDFA 6A

KopierenKopieren
ILME - ILMCDFA 6A CTT.F.AR.6A INTERF.C.ST.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8015747014786

Artikelnummer

ILMCDFA 6A

Herstellernummer

CDFA 6A

Hersteller

ILM

Contatti femmina 6A per frutti presa, con terminale diam. 1 mm